navor izvijač TorqueVario ®-s električni variabilni omejevalnik navora 0,8 - 5

Št. art.: 26626
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 26626
EAN/GTIN 4010995266264
Številka proizvajalca 26626
L-število L60070 876
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Izpolnjuje vaše zahteve: Variabilno nastavljiv navor pokriva široko paleto aplikacij
  • Poveča vašo učinkovitost: Pravilen navor ščiti material pred poškodbami in pomeni, da ni nadaljnjega dela
  • Varuje vaše zdravje: Patentirana zasnova ročaja SoftFinish® zagotavlja, da je delo prijazno do rok in mišic
  • Priporočajo zdravniki in terapevti v nemški kampanji za bolj zdrav hrbet
  • Znižuje vaše stroške: Pravilen navor vas varuje pred garancijskimi zahtevki
  • Zagotavlja vam popolno zaščito: Vsako orodje je posebej preizkušeno pri 10.000 V AC in odobreno za 1.000 V AC
  • V celoti certificiran sistem navora TorqueVario®-S VDE zagotavlja nadzorovano zategovanje vijakov v kombinaciji z varno uporabo za električne inštalacije
  • Komplet orodja vsebuje ergonomsko oblikovan izvijač za navor z vgrajeno številsko lestvico, 15 bitov slimBits, držalo za bite in nastavitveno orodje
  • Vsi sestavni deli so praktično razporejeni v visokokakovostni trpežni vrečki, kjer jih je enostavno prepoznati
  • Izvijač za navor VDE z razponom navora med 0,8 in 5,0 Nm pokriva najrazličnejše aplikacije
  • Jasno slišen in fizično zaznaven signal, ki se oddaja ob ustvarjanju navora, zagotavlja procesno varno mehaniko navora, varuje pred poškodbami materialov in odpravlja potrebo po retuširanju
  • Z natančnostjo sproščanja +/- 6 % orodje za navor izpolnjuje zahteve standarda EN ISO 6789
  • Izolirano držalo za bite ClicFix zagotavlja varen oprijem 75 mm dolgih bitov slimBits zaradi mehanskega zaklepanja rezil
  • Tako izvijač za navor kot tudi nastavki slimBits so bili preizkušeni po posameznih kosih v skladu z mednarodnim standardom IEC 60900, kar uporabnikom omogoča varno delo na delih pod napetostjo do 1.000 V AC
  • DIN EN ISO 6789

Lastnosti:

  • Potrdilo VDE: Ja
  • Električno orodje: Ja
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Zunanji šesterokotnik (mm): 3,8 mm
  • Razpon navora min (Nm): 0,8 Nm
  • Razpon navora max (Nm): 5 Nm
  • Razpon navora min - max (Nm): 0,8 – 5
  • Toleranca (%): 6 %
  • Premer ročaja (mm): 36 mm
  • Dolžina ročaja (mm): 138 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne