Izvlečni vijak velikosti 3 M8-M11

Št. art.: 2659387
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Snemalno orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2659387
EAN/GTIN 4010886930533
Številka proizvajalca 2659387
L-število L60160 5757
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za odstranjevanje zlomljenih vijakov, navojnih vijakov in cevnih koncev
Hrom-vanadijevo jeklo, 54-56 HRC, kaljeno in kaljeno
Majši navori odvijačenja zaradi nove geometrije preseka
Majša globina vrtanja zaradi optimizirane dolžine navoja
Večja varnost za uporabnika in komponento
Širše področje uporabe, prihranek časa

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 4,9 mm
  • Ø izvrtine [mm]: 4,5 mm
  • Razpon premera [mm]: 4,5 - 13,0 mm
  • za navoj (metrični): M8 - M11
  • za navoj (imperialni): 5/16″ - 7/16″
  • primerno za: Odstranjevanje zlomljenih vijakov, vijakov z navojem in koncev cevi
  • Skupna širina [mm]: 6 mm
  • Skupna višina [mm]: 6 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 60 mm
  • Trdota [HRC]: 54-56 HRC
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez