Rezalna obračalna ploščica za struženje CCGW 060208 FN, MKD

Št. art.: 265905 NU
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Izvedba rezalnih robov Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Možnost naknadnega brušenja: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCGW 09T302 FN
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst MKD
Možnost naknadnega brušenja da
Rezalni material MKD
Rezalni pogoji neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov NU
Globina reza ap 0,01 mm - 0,2 mm
Podajanje f 0,005 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 1.400 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 265905 NU
EAN/GTIN 4069515008440
Številka proizvajalca 265905 NU
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
PMMA Akril
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK Aramid
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GFK, CFK
N
Grafit
N
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

MKD – monokristalni diamant, rezalni robovi lasersko izrezani. Univerzalno grezenje (NU) za vse neželezne kovine in sintetične materiale (PMMA, POM, akril itd.).

Uporaba:

Za najbolj fino obdelavo najboljših površin.

Priporočilo:

Za optimalne rezultate uporabite sistem GARANT Master Eco. Alternativno je možna uporaba vseh primernih vpenjalnih držal in nožev za notranje struženje ISO.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov