{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | VCGW 050101 FN | |
| Radij rezila | 0,1 mm | |
| Zvrst | PKD | |
| Rezalni material | PKD | |
| Rezalni pogoji | neprekinjen | |
| Posnetje roba rezalnih robov | N | |
| Globina reza ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
| Podajanje f | 0,03 mm/v - 0,4 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za aluminij < 10 % Si | 300 m/min - 2.000 m/min | |
| Hitrost rezanja vc za nž-kovine | 300 m/min - 1.500 m/min | |
| Hitrost rezanja vc za G(C)FK | 150 m/min - 600 m/min | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
| Cepilni kot | 0 stopinj | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | 265870 N | |
| EAN/GTIN | 4062406561130 | |
| Številka proizvajalca | 265870 N | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |