Rezalna obračalna ploščica za struženje CCGT 120404 FN, PKD (7°)

Št. art.: 265827 TWF
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Posnetje roba rezalnih robov Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT 120404 FN
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst PKD
Rezalni material PKD
Rezalni pogoji neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov TWF
Globina reza ap 0,3 mm - 1 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za aluminij < 10 % Si 400 m/min - 3.500 m/min
Hitrost rezanja vc za G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Cepilni kot 6 stopinj
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 265827 TWF
EAN/GTIN 4045197449009
Številka proizvajalca 265827 TWF
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Grafit
N
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 
suho
 
Grafit, GFK, CFK
N

Opis

Izvedba:

PKD − polikristalni diamant, finozrnat.
Gladilno struženje, oster rezilni rob za manjši rezalni pritisk.

Uporaba:

Za aluminij, aluminijeve zlitine, barvne kovine, umetne mase, vezane materiale, titanove zlitine, sintrane kovine.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov