Rezalna obračalna ploščica za struženje DCGW 070202, CBN (5° / 7°)

Št. art.: 265427 G
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Posnetje roba rezalnih robov Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DCGW 070202
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst BU7220
Rezalni material CBN
Rezalni pogoji neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen
Posnetje roba rezalnih robov G
Globina reza ap 0,03 mm - 0,12 mm
Podajanje f 0,04 mm/v - 0,12 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 160 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 265427 G
EAN/GTIN 4045197895585
Številka proizvajalca 265427 G
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
Jeklo < 67 HRC
H
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Opremljeno z 2 reziloma.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov