Reakcijska roka v obliki črke Z z ročico za DVV40

Št. art.: 2653176
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2653176
EAN/GTIN 4010886934319
Številka proizvajalca 2653176
L-število L60160 5040
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Odmaknjena oblika
Hrom-vanadijevo jeklo

Lastnosti:

  • Razdalja kvadratni pogon - začetek reakcijske roke (min.): 68
  • Razdalja kvadratnega pogona - končna reakcijska roka (max.): 133
  • Pritrditev reakcijske roke: z vijakom na obroč zobnika
  • Različica reakcijske roke: Z-oblika, z ročico
  • Zunanji premer [mm]: 85 mm
  • Širina zunanje reakcijske roke [mm]: 41 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
  • Višina podpore [mm]: 80 mm
  • Višina prirobničnega obroča [mm]: 30 mm
  • Material: Lahka kovina/kovano jeklo
  • Polmer prirobničnega obroča [mm]: 39,5 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez