Rezalna obračalna ploščica za struženje VC.T 160404za gladilno obdelavo

Št. art.: 261372 HB7010-2
Popust
18,68 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. dec. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,16 € 18,68 € / 1 kos
  • od 10 kos
    11,80 € 15,57 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.968 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VCMT 160404
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HB7010-2
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov SS
Toleranca M
Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,07 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 150 m/min - 500 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 261372 HB7010-2
EAN/GTIN 4069515022453
Številka proizvajalca 261372 HB7010-2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov