{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Koda izdelka: 
                        EAN/GTIN: 
                        Številka proizvajalca: 
                        Kat. Št.: 
                    | ISO-oznaka obračalne ploščice | VCGT 110302 | |
| Radij rezila | 0,2 mm | |
| Zvrst | HU7315-1 | |
| Rezalni material | HM | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Glavna uporaba | N | |
| Rezalni pogoji | neprekinjen | |
| Lomilec odrezkov | AF | |
| Toleranca | G | |
| Globina reza ap | 0,05 mm - 1,5 mm | |
| Podajanje f | 0,03 mm/v - 0,25 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 600 m/min | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | 
| Številka izdelka | 261364 HU7315-1 | |
| EAN/GTIN | 4062406770020 | |
| Številka proizvajalca | 261364 HU7315-1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |