Vpenjalno držalo za struženje SVVCN 72,5°, za obračalne rezalne ploščice VC.., nevtralna

Št. art.: 261317 16/11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe nevtralna
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje ne
ISO-oznaka držala SVVCN 1616H11
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 1103..
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 8 mm
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 25 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Nastavitveni kot κ 72,5 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 261317 16/11
EAN/GTIN 4045197653901
Številka proizvajalca 261317 16/11
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov