• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Vpenjalno držalo za struženje SVACL 90°, za obračalne rezalne ploščice VC.., levo

Št. art.: 261315 12/16
Popust
77,35 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 12 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe levi
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje ne
ISO-oznaka držala SVACR/L 1212M16
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 1604..
Funkcijska širina L4 12 mm
Dolžina glave L1 40 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269021 2
Nastavitveni kot κ 90 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 261315 12/16
EAN/GTIN 4045197798169
Številka proizvajalca 261315 12/16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov