{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | VBMT 160408 | |
| Radij rezila | 0,8 mm | |
| Zvrst | HBT130 | |
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| Prevleka | TiCN | |
| Glavna uporaba | M | |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
| Lomilec odrezkov | MM | |
| Globina reza ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
| Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,35 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 200 m/min | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | 261259 HBT130 | |
| EAN/GTIN | 4062406257644 | |
| Številka proizvajalca | 261259 HBT130 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |