{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | VBMT 160404 | |
| Radij rezila | 0,4 mm | |
| Zvrst | HBT020 | |
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| Prevleka | TiCN | |
| Glavna uporaba | P | |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
| Lomilec odrezkov | PM | |
| Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
| Podajanje f | 0,12 mm/v - 0,3 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 280 m/min | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | 261257 HBT020 | |
| EAN/GTIN | 4062406257637 | |
| Številka proizvajalca | 261257 HBT020 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |