Rezalna obračalna ploščica za struženje VBMT 110304, za srednje grobo obdelavo

Št. art.: 261252 HBT020
Red Week %
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
232 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VBMT 110304
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HBT020
Rezalni material Karbidna trdina
Prevleka TiCN
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov PM
Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,12 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 280 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 261252 HBT020
EAN/GTIN 4062406257613
Številka proizvajalca 261252 HBT020
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov