Izvijač SoftFinish® Torx PLUS® z okroglim rezilom 10 IP x 80 mm

Št. art.: 26099
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 26099
EAN/GTIN 4010995260996
Številka proizvajalca 26099
L-število L60070 340
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: Edinstvena zasnova dolžine ročaja Wiha za optimalno ravnovesje navora in nadzora
  • Varuje vaše zdravje: S patentirano zasnovo ročaja SoftFinish® zagotavlja, da je delo prijazno do rok in mišic
  • Priporočajo zdravniki in terapevti v nemški kampanji za bolj zdrav hrbet

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Torx PLUS®: 10IP
  • premer okroglo rezilo (mm): 4 mm
  • Premer ročaja (mm): 30 mm
  • delovna dolžina (mm): 191 mm
  • Dolžina vidnega rezila (mm): 80 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne