Nosilna podloga M 14, Ø 150 mm, s sistemom za pritrjevanje z velcro

Št. art.: 2608612027
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
Številka izdelka 2608612027
EAN/GTIN 3165140632430
Številka proizvajalca 2608612027
L-število L00590 2060
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Podloga je primerna za uporabo s penastimi ali jagnječjimi krožniki za poliranje laka, kamna ali barve.

Lastnosti:

  • Dimenzija širine: 150 mm
  • Dimenzija višine: 45 mm
  • Dolžina dimenzije: 200 mm
  • Delovni premer mm: 150
  • Bruto teža: 0,18 kg
  • Vrsta stroja: PWR 180 CE
  • Neto teža: 0,15 kg
  • Obseg: 1,35 dm3

Ustreznih izdelkov