Nosilna ploščica 115 mm, M14, trda

Št. art.: 2608601783
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
Številka izdelka 2608601783
EAN/GTIN 4059952545752
Številka proizvajalca 2608601783
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Trdna podložna ploščica M14 je idealna za grobo brušenje (zrnatost P50 in bolj groba)
  • Odlikuje jo posebno toga zasnova z več utori, ki zagotavlja največji kontaktni pritisk med diskom in obdelovancem ter tako omogoča težko in zelo agresivno brušenje
  • Za udobno delo poševna površina nosilne ploščice zagotavlja ergonomski položaj pri brušenju
  • Podložna ploščica iz toplotno odporne plastike, ojačane s steklenimi vlakni, je izjemno odporna na temperature in odporna proti zlomu.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Težko in zelo agresivno brušenje je mogoče zaradi posebej toge večžlebne zasnove, ki zagotavlja največji kontaktni tlak med diskom in obdelovancem
  • Dimenzija širine: 115 mm
  • Dimenzija višine: 20 mm
  • Dolžina dimenzije: 155 mm
  • Bruto teža: 0,135 kg
  • Hitrost, max. min-1: 13300
  • Premer mm: 115
  • Opis zmogljivosti: Grobo brušenje (P50 in bolj grobo)
  • Neto teža: 0,125 kg
  • Posebna RTB1: Nagnjena površina diska zagotavlja ergonomski položaj pri brušenju in udobno delo
  • Specifični RTB2: Izjemno temperaturno odporne in odporne proti zlomu zaradi podložne blazinice iz toplotno odporne plastike, ojačane s steklenimi vlakni
  • Obseg: 0,357 dm3
  • Prednost HL (kratek): Idealno za grobo brušenje (P50 in bolj grobo)
  • X-LOCK: Nein