X-LOCK SCM podložna ploščica s sredinskim zatičem, 125 mm

Št. art.: 2608601724
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
Vpenjalo za orodje Sistem X-LOCK

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2608601724
EAN/GTIN 3165140959032
Številka proizvajalca 2608601724
L-število L00590 2167
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Podložna ploščica X-LOCK SCM je zaradi posebnega chiusura a strappo zapirala idealna za uporabo z netkanimi diski SCM (površinska obdelava)
  • S centrirnim zatičem je podložna ploščica odlična rešitev za vse netkane diske SCM s sredinsko luknjo
  • Podložne ploščice lahko zaradi sistema X-LOCK brez ključa hitro in enostavno zamenjate

Lastnosti:

  • Dimenzija širine: 123 mm
  • Dimenzija višine: 20 mm
  • Dolžina dimenzije: 170 mm
  • Bruto teža: 0,084 kg
  • Hitrost, max. min-1: 12250
  • Premer mm: 125
  • Neto teža: 0,074 kg
  • Obseg: 0,418 dm3
  • X-LOCK: ja

Ustreznih izdelkov