X-LOCK, 115 mm, trda podložna ploščica

Št. art.: 2608601713
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
Vpenjalo za orodje Sistem X-LOCK

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2608601713
EAN/GTIN 3165140938495
Številka proizvajalca 2608601713
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Trdna podložna ploščica X-LOCK je idealna za grobo brušenje (zrnatost P50 in bolj groba)
  • Odlikuje jo posebno toga zasnova z več utori, ki zagotavlja največji kontaktni pritisk med diskom in obdelovancem ter tako omogoča težko in zelo agresivno brušenje
  • Za udobno delo poševna površina nosilne ploščice zagotavlja ergonomski položaj pri brušenju
  • Podporna ploščica iz toplotno odporne plastike, ojačane s steklenimi vlakni, je izjemno odporna na temperature in odporna proti zlomu
  • Preko sistema X-LOCK brez ključa lahko hitro in enostavno zamenjate podporne ploščice.

Lastnosti:

  • Dimenzija širine: 114 mm
  • Dimenzija višine: 16 mm
  • Dolžina dimenzije: 158 mm
  • Bruto teža: 0,108 kg
  • Hitrost, max. min-1: 13300
  • Premer mm: 115
  • Neto teža: 0,05 kg
  • Obseg: 0,288 dm3
  • X-LOCK: ja