Obročno vrtalno vpenjalno držalo do 16 mm

Št. art.: 2608571020
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
Vrsta izdelka Vrtalne glave z zobatim vencem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2608571020
EAN/GTIN 3165140047876
Številka proizvajalca 2608571020
L-število L00590 2087
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Svrtalno vpenjalnik z obročnim zobnikom je preprosta in zanesljiva rešitev za pritrjevanje svedrov za vsako delo
  • Zagotavlja stalno močno vpenjalno silo za varno pritrjevanje svedrov z valjasto ali šestkotno stranico
  • Čeljusti je mogoče priročno zategniti in sprostiti s ključem
  • Svrtalno vpenjalnik z obročnim zobnikom je na voljo za različne držala (1/2″ - 20, 3/8 palca - 24, 5/8 palca - 16, B16 in SDS plus) z različnimi širinami in so združljivi z večino običajnih svedrov
  • Informacije o udarni odpornosti ali primernosti za vrtenje v nasprotni smeri urinega kazalca so na voljo v tehničnih podatkih.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Enakomerno močna vpenjalna sila za varno pritrditev cilindričnih ali šestkotnih svedrov
  • Dimenzija širine: 64 mm
  • Dimenzija višine: 57 mm
  • Dolžina dimenzije: 93 mm
  • Držalo, razpon: B-16
  • Držalo za vrtanje, tip: Obročno zobniško vpenjalno držalo za vrtanje
  • Bruto teža: 0,651 kg
  • Rezervni ključ: A
  • Karbidne čeljusti: Nein
  • Opis zmogljivosti: Varno vpenjanje svedrov
  • Neto teža: 0,63 kg
  • Samo za blokado vretena: Nein
  • R/L vrtenje: ja
  • Odporno na udarce: Nein
  • Območje vpenjanja mm: 3.0-16.0
  • Varnostna naprava za vpenjalno silo: Nein
  • Posebna RTB1: Enostavno rokovanje: čeljusti je mogoče enostavno zategniti in sprostiti s ključem
  • Specifični RTB2: Različna držala: 1/2″ - 20, 3/8″ - 24, 5/8″ - 16, B16 in SDS plus, združljiva z večino običajnih vrtalnikov
  • Specifično za RTB3: Informacije o odpornosti proti udarcem ali primernosti za vrtenje v nasprotni smeri urinega kazalca so na voljo v tehničnih podatkih.
  • Stacionarni vrtalni stroj: ja
  • Obseg: 0,339 dm3
  • Prednost HL (kratek): Varno vpenjanje svedrov za vsa dela

Ustreznih izdelkov