Ozka sponka TK40 25G, 5,8 mm, 1,2 mm, 25 mm, pocinkana, pakiranje 5000 kosov

Št. art.: 2608200702
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
Vrsta izdelka Sponka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2608200702
EAN/GTIN 3165140563925
Številka proizvajalca 2608200702
L-število L00620 102039
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Ozke hrbtne sponke 1. 2/18 g so kaljene in imajo dletasto konico, kar pomeni, da jih lahko uporabljate kot pritrdilni element za številne različne notranje aplikacije
  • Primerne so za pritrjevanje toplotnoizolacijskih materialov, mavčnih plošč, oblazinjenja, stopnic in ograj
  • Skobele lahko uporabljate tudi za gradnjo ograj ter za vratne, okenske in slikovne okvirje, pa tudi za zavarovanje varnostnih sistemov, okenskih in slikovnih okvirjev ter za pritrjevanje lesenih tal
  • Ozek hrbet je še posebej primeren za dekorativne naloge, saj se vtisne globoko v les in je skoraj neviden
  • Sklepa so tudi pocinkana za zaščito pred korozijo
  • Zagotavljajo stalno visoko kakovost in so izdelana v Evropi.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Ozke hrbtne klešče 1,2/18 g so kaljene, z dletasto konico: idealne kot pritrdilni element za notranjo uporabo
  • Dimenzija širine: 108 mm
  • Dimenzija višine: 42 mm
  • Dolžina dimenzije: 130 mm
  • Širina (B) mm: 5.8
  • Bruto teža: 2,04 kg
  • Debelina (D) mm: 1.2
  • Dolžina (L) mm: 25
  • Opis zmogljivosti: Pocinkana različica
  • Neto teža: 2,04 kg
  • Posebna RTB1: Primeren za pritrjevanje toplotnoizolacijskih materialov, mavčnih plošč, oblazinjenja, stopnic in ograj
  • Specifični RTB2: Primeren za gradnjo ograj in okvirjev za vrata, okna in slike ter za pritrjevanje lesenih tal
  • Specifično za RTB3: Ozka hrbtna stran, komaj vidna. Idealen za dekorativna opravila. Pocinkano za zaščito pred korozijo
  • tip: TK40 25G
  • Obseg: 0,59 dm3
  • Prednost HL (kratek): Pocinkana različica, kaljena, z dletno konico

Ustreznih izdelkov