NA polirno ploščo, 125 mm, GPX 12 v-125

Št. art.: 2608001121
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
Številka izdelka 2608001121
EAN/GTIN 4059952723952
Številka proizvajalca 2608001121
L-število L00620 107582
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Brusne plošče z dolgo življenjsko dobo! Prilagodljiv penasti material za večji nadzor pri brušenju Za učinkovito brušenje so nujno potrebne visokokakovostne brusne plošče. Brusne plošče PRO so popolnoma prilagojene našim brusilnim strojem. Razvite so bile za učinkovito brušenje in poliranje majhnih in težko dostopnih mest – ter za dolgo življenjsko dobo. Gosta pena naših brusnih plošč PRO je prilagodljiva in odporna. Zato ti brusne plošče omogočajo boljši nadzor, tako da se izogneš sledem brušenja. So idealne za popravljanje majhnih poškodb na različnih materialih in za doseganje visoko sijajnih površin. Brusne plošče so vodotesne in primerne za mokro brušenje.

Lastnosti:

  • Izvedba: srednja
  • Premer mm: 125
  • Samopritrdilni trak: brez
  • Kratek opis (majhen): Prožna penasta guma za večji nadzor pri brušenju
  • Opis: Brusne plošče z dolgo življenjsko dobo – za učinkovito delo
  • Oznaka: 74
  • X-LOCK: brez