Vrečka za odstranjevanje, 20 litrov, plastična (5 kosov) za GAS 12-25 PL. Za sesalnik

Št. art.: 2608000697
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
Vrsta izdelka Staubbeutel

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2608000697
EAN/GTIN 6949509231277
Številka proizvajalca 2608000697
L-število L00620 106102
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Vrečka za odstranjevanje (PE) je nadomestna vrečka za Boscheve sesalnike
  • Preverite, da je aktivirana funkcija AFC.

Lastnosti:

  • Dimenzija širine: 150 mm
  • Dimenzija višine: 25 mm
  • Dolžina dimenzije: 300 mm
  • Bruto teža: 0,129 kg
  • Neto teža: 0,129 kg
  • Obseg: 1,125 dm3

Ustreznih izdelkov