Košara za mešanje za ročne mešalnike, 160 mm, 590 mm, 30-60 kg

Št. art.: 2607990017
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
Številka izdelka 2607990017
EAN/GTIN 3165140078795
Številka proizvajalca 2607990017
L-število L00590 2062
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Košara za mešanje je orodje za mešanje z zunanjo šestkotno gredjo, ki meša materiale od zgoraj navzdol in preprečuje brizganje
  • Ma zunanji navoj M14 in je primerna za emulzije, barve, cement, polnila in cementne materiale
  • Košara za mešanje je združljiva z ročnimi mešalniki, kot so GRW 9, GRW 11, GRW 12E in GRW 18-2E
  • Prilega se: GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Zunanji navoj M14
  • Dimenzija širine: 165 mm
  • Dimenzija višine: 20 mm
  • Dolžina dimenzije: 625 mm
  • Bruto teža: 1,435 kg
  • Premer košare mm: 160
  • Skupna dolžina mm: 590
  • Opis zmogljivosti: Orodje za mešanje brez brizganja
  • Količina mešanja, do kg: 60
  • Količina mešanja, od kg: 30
  • Neto teža: 1,356 kg
  • Gred, oblika: Zunanji navoj
  • Posebna RTB1: Primeren za emulzije, lakirane barve, cement, polnila in materiale, vezane s cementom
  • Specifični RTB2: Združljiv z ročnimi mešalniki, kot so GRW 9, GRW 11, GRW 12E in GRW 18-2E
  • Obseg: 2,063 dm3
  • Prednost HL (kratek): Orodje za mešanje brez brizganja

Ustreznih izdelkov