Globinski omejevalnik, za GHO 14,4 V/18 V Professional, PHO 1/15-82/16-82/20-82/100

Št. art.: 2607000073
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
Številka izdelka 2607000073
EAN/GTIN 3165140006507
Številka proizvajalca 2607000073
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Ograja omogoča nastavitev globine pregibanja
  • Primerno za: GHO 14,4 V; GHO 18,0 V; GHO 185-LI Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Združljiv s skobeljniki
  • Dimenzija širine: 78 mm
  • Dimenzija višine: 35 mm
  • Dolžina dimenzije: 171 mm
  • Bruto teža: 0,071 kg
  • Opis zmogljivosti: Zložljiv globinski omejevalnik
  • Neto teža: 0,038 kg
  • Obseg: 0,467 dm3
  • Prednost HL (kratek): Zložljiv globinski omejevalnik

Ustreznih izdelkov