Ohišje za PWS 20-230/20-230 J/1900

Št. art.: 2605438197
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2605438197
EAN/GTIN 3165140379878
Številka proizvajalca 2605438197
L-število L00610 73
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Narejen je iz lahke plastike
  • Za kotne brusilnike
  • Plastični kovček za shranjevanje omogoča varno shranjevanje in prevoz Boschevih električnih orodij.

Lastnosti:

  • Dimenzija širine: 310 mm
  • Dimenzija višine: 170 mm
  • Dolžina dimenzije: 710 mm
  • Širina mm: 720
  • Bruto teža: 2,58 kg
  • Višina [mm: 317
  • Različica materiala: K
  • Neto teža: 2,5 kg
  • Globina mm: 170
  • Obseg: 37,417 dm3

Ustreznih izdelkov