Ohišje K modro GBH 2-26

Št. art.: 2605438098
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2605438098
EAN/GTIN 3165140334051
Številka proizvajalca 2605438098
L-število L00610 87
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Narejen je iz lahke plastike
  • Za vrtljiva kladiva
  • Plastični kovček za shranjevanje omogoča varno shranjevanje in prevoz Boschevih električnih orodij.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Narejen iz lahke plastike
  • Dimenzija širine: 370 mm
  • Dimenzija višine: 115 mm
  • Dolžina dimenzije: 445 mm
  • Širina mm: 445
  • Bruto teža: 1,17 kg
  • Višina [mm: 360
  • Opis zmogljivosti: Varno shranjevanje in prevoz
  • Različica materiala: K
  • Neto teža: 1,17 kg
  • Globina mm: 114
  • Obseg: 18,935 dm3
  • Prednost HL (kratek): Varno shranjevanje in prevoz