Vrečka za prah za GHO, PCW, PHO

Št. art.: 2605411035
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
Vrsta izdelka Filter

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2605411035
EAN/GTIN 3165140056366
Številka proizvajalca 2605411035
L-število L00590 2147
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Tkaninska vrečka za prah je rezervni del za zbiranje brusnega prahu
  • Priložen je z adapterjem
  • Primerna za: GHO 10-82; GHO 14,4 V; GHO 14,4 V-LI; GHO 15-82; GHO 18. 0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C; GHO 185-LI Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Priložen je adapter
  • Dimenzija širine: 200 mm
  • Dimenzija višine: 100 mm
  • Dolžina dimenzije: 300 mm
  • Bruto teža: 0,182 kg
  • Opis zmogljivosti: Za zbiranje prahu
  • Neto teža: 0,145 kg
  • Posebna RTB1: Za skobeljnik
  • Obseg: 6 dm3
  • Prednost HL (kratek): Za zbiranje prahu

Ustreznih izdelkov