{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 11T304 | |
| Radij rezila | 0,4 mm | |
| Zvrst | CA315 | |
| Rezalni material | HM | |
| Prevleka | prevlečeni | |
| Glavna uporaba | K | |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
| Lomilec odrezkov | GK | |
| Toleranca | M | |
| Globina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | |
| Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 230 m/min | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | 260490 CA315 | |
| EAN/GTIN | 4960664798674 | |
| Številka proizvajalca | TMD01856 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |