{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT11T308 | |
| Radij rezila | 0,8 mm | |
| Zvrst | CCX | |
| Rezalni material | CERMET | |
| Prevleka | prevlečeni | |
| Glavna uporaba | P | |
| Rezalni pogoji | neprekinjen | |
| Lomilec odrezkov | PP | |
| Toleranca | M | |
| Globina reza ap | 0,1 mm - 1 mm | |
| Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 150 m/min - 370 m/min | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | 260387 CCX | |
| EAN/GTIN | 4960664911592 | |
| Številka proizvajalca | TMJ40041 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |