{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DCGT 070202 | |
| Radij rezila | 0,2 mm | |
| Zvrst | PR1225 | |
| Rezalni material | HM | |
| Glavna uporaba | M | |
| Dodatna uporaba | P | |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
| Lomilec odrezkov | MFP-SK | |
| Toleranca | G | |
| Globina reza ap | 0,05 mm - 2,5 mm | |
| Podajanje f | 0,03 mm/v - 0,15 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 110 m/min | |
| Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 50 m/min - 150 m/min | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | 260381 PR1225 | |
| EAN/GTIN | 4960664713509 | |
| Številka proizvajalca | TKE03231 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |