{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ držala Ds | 12 mm | |
| Velikost ploščice | 7 mm | |
| Vrsta uporabe | desni | |
| Globina notranjega struženja do | 3×D | |
| Oblika držala | Jeklo | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Notranje hlajenje | da | |
| ISO-oznaka držala | A12L SDXCR/L07 | |
| Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 0702.. | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 17 mm | |
| Srednji premik L3 | 9 mm | |
| Višina vpenjanja L2 | 11 mm | |
| Uporabna globina T | 4,3 mm | |
| Dolžina glave L1 | 25 mm | |
| Celotna dolžina L | 140 mm | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7 | |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
| Številka izdelka | 260344 12/07 | |
| EAN/GTIN | 4045197877932 | |
| Številka proizvajalca | 260344 12/07 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |