{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ držala Ds | 8 mm | |
| Velikost ploščice | 7 mm | |
| Vrsta uporabe | desni | |
| Globina notranjega struženja do | 5×D | |
| Oblika držala | HSS | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Notranje hlajenje | da | |
| ISO-oznaka držala | AH08K SDUCR/L07 | |
| Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 0702.. | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 13,5 mm | |
| Srednji premik L3 | 7,5 mm | |
| Višina vpenjanja L2 | 7 mm | |
| Celotna dolžina L | 125 mm | |
| Prevesna dolžina L1 | 40 mm | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7 | |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje; Plano struženje | |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
| Številka izdelka | 260332 8/07 | |
| EAN/GTIN | 4062406401085 | |
| Številka proizvajalca | 260332 8/07 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |