Vodilna tirnica 0,7 m

Št. art.: 2602317030
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Žična ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2602317030
EAN/GTIN 3165140087186
Številka proizvajalca 2602317030
L-število L00620 17
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Vodilo je združljivo s krožnimi ročnimi žagami
  • Par vijačnih sponk ni priložen
  • Vodilo omogoča natančno ravne reze z vodenim žaganjem s sistemom vodil Bosch
  • Ta sistem omogoča natančno delo
  • Za zasluge samonastavljivega priključnega elementa VEL je natančno delo mogoče tudi z več vodili.

Lastnosti:

  • Dimenzija širine: 215 mm
  • Dimenzija višine: 23 mm
  • Dolžina dimenzije: 770 mm
  • Bruto teža: 1,215 kg
  • Dolžina mm: 700
  • Neto teža: 1,145 kg
  • Obseg: 3,808 dm3