{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 120408 | |
| Radij rezila | 0,8 mm | |
| Zvrst | SP4019 | |
| Rezalni material | HM | |
| Glavna uporaba | UNI | |
| Rezalni pogoji | neprekinjen | |
| Lomilec odrezkov | 73 | |
| Globina reza ap | 0,2 mm - 5 mm | |
| Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,45 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 30 m/min - 440 m/min | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | 260188 SP4019 | |
| EAN/GTIN | 2050001939111 | |
| Številka proizvajalca | 5659283 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |