Rezalna obračalna ploščica za struženje CCMT 060204za srednje grobo obdelavo, Wiper

Št. art.: 260143 HB7020-2
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,67 € / 1 kos
  • od 10 kos
    7,22 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
563 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT 060204
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7020-2
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov WSM
Globina reza ap 0,4 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 410 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260143 HB7020-2
EAN/GTIN 4069515019743
Številka proizvajalca 260143 HB7020-2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov