{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 060204 | |
| Radij rezila | 0,4 mm | |
| Zvrst | HB725 | |
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| Glavna uporaba | UNI | |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
| Lomilec odrezkov | UM | |
| Toleranca | M | |
| Globina reza ap | 0,2 mm - 4 mm | |
| Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,5 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 250 m/min | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | 260142 HB725 | |
| EAN/GTIN | 4045197685537 | |
| Številka proizvajalca | 260142 HB725 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |