{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ držala Ds | 20 mm | |
| Velikost ploščice | 9 mm | |
| Vrsta uporabe | desni | |
| Globina notranjega struženja do | 5×D | |
| Oblika držala | Jeklo | |
| Notranje hlajenje | da | |
| ISO-oznaka držala | A20R SCLCR/L09 | |
| Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 09T3.. | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 22 mm | |
| Srednji premik L3 | 11 mm | |
| Višina vpenjanja L2 | 19 mm | |
| Celotna dolžina L | 200 mm | |
| Vijak za obračalno ploščico | 269022 3 | |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
| Številka izdelka | 260028 20/09 | |
| EAN/GTIN | 4960664541218 | |
| Številka proizvajalca | THC11608 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |