{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Koda izdelka: 
                        EAN/GTIN: 
                        Številka proizvajalca: 
                        Kat. Št.: 
                    | ⌀ držala Ds | 10 mm | |
| Velikost ploščice | 6 mm | |
| Vrsta uporabe | levi | |
| Globina notranjega struženja do | 8×D | |
| Oblika držala | Karbidna trdina | |
| Standard | DIN 8024 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| ISO-oznaka držala | E10K SCLCR/L06 | |
| Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 0602.. | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 12 mm | |
| Srednji premik L3 | 6 mm | |
| Višina vpenjanja L2 | 9,6 mm | |
| Dolžina glave L1 | 10 mm | |
| Celotna dolžina L | 125 mm | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7 | |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje; Plano struženje | |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje | 
| Številka izdelka | 260017 10/06 | |
| EAN/GTIN | 4045197651891 | |
| Številka proizvajalca | 260017 10/06 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |