{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost držala | 16 mm | |
| Velikost ploščice | 9 mm | |
| Vrsta uporabe | levi | |
| Standard | DIN ISO 5610 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| ISO-oznaka držala | SCLCR/L 1616H09 | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 09T3.. | |
| Funkcijska širina L4 | 20 mm | |
| Dolžina glave L1 | 17 mm | |
| Celotna dolžina L | 100 mm | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 2 | |
| Podložna ploščica | 269005 1 | |
| Vijak za podložno ploščico | 269013 2 | |
| Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
| Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
| Številka izdelka | 260007 16/09 | |
| EAN/GTIN | 4045197651723 | |
| Številka proizvajalca | 260007 16/09 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |