{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost držala | 32 mm | |
| Velikost ploščice | 12 mm | |
| Vrsta uporabe | levi | |
| Standard | DIN ISO 5610 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| ISO-oznaka držala | CRSNR/L 3225P12 | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | RN.. 1207.. | |
| Funkcijska širina L4 | 32 mm | |
| Dolžina glave L1 | 34 mm | |
| Celotna dolžina L | 170 mm | |
| Podložna ploščica | 259031 43 | |
| Vijak za podložno ploščico | 259025 2 | |
| Vpenjalna spona | 259035 3 | |
| Podložna ploščica za vpenjalno spono | 259041 1 | |
| Nastavitveni kot κ | 90 stopinj | |
| Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
| Številka izdelka | 255796 32/12 | |
| EAN/GTIN | 4045197799135 | |
| Številka proizvajalca | 255796 32/12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |