HGPAD 5R-T12 Adapter za struženje, zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2550150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2550150
EAN/GTIN 7291075166248
Številka proizvajalca 2550150
L-število L23920 1593

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max. (CWX) 5 mm, širina rezanja min. (CWN) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 43,2 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 12 mm
  • Širina reza maks (CWX) 5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 5 mm
  • Širina funkcije (WF) 3,9 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 43,2 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse