HFAER 60-4T25 Adapter za aksialno žlebljenje na čepu (zunanja obdelava)

Št. art.: 2550076
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2550076
EAN/GTIN 7291075107067
Številka proizvajalca 2550076
L-število L23920 2630

Opis

Opis:

Osno orodje za rezanje / struženje, globina rezanja, max. (CDX) 25 mm, širina rezanja (CW) 4 mm, širina rezanja max. (CWX) 4,8 mm, širina rezanja min. (CWN) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 68,5 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 75 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 60 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4,8 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Širina funkcije (WF) 11,6 mm
  • Dolžina glave (levo) 26 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 68,5 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse