Univerzalni izvlečni stroj 3-ramenski, hidravlični, jekleni kavelj z zavoro za kavelj

Št. art.: 2546582
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2546582
EAN/GTIN 4010886944202
Številka proizvajalca 2546582
L-število L60160 5790
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Industrijska kakovost, 3 ročice za optimalno porazdelitev obremenitve, ki se ne nagibajo in so prijazne do materiala
Močna, ergonomsko oblikovana prečna glava
Kljuke vroče kovani
Vsaj jekleni kljuki, pozitivno povezani s prečno glavo
S patentirano zavoro kljuk - hitro nastavljanje in varna pritrditev kljuk, se lahko s prestavitvijo kavljev uporablja kot notranji izvlečni stroj
Hidravlično vreteno s kaljeno površino, odporno proti obrabi
Vreteno ima gladek tek in ostaja čisto - ni potrebno mazanje ali mazanje z oljem
Križno glavo je mogoče kombinirati z drugimi oblikami vretena/kavljev in dolžinami iz modularnega sistema izvlečnih strojev GEDORE
Varnostna opomba:
Kontrolirano vlečenje je zagotovljeno le z uporabo momentnega ključa.

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 137 mm
  • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 36 mm
  • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 6,5 mm
  • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 28 mm
  • Hidravlično vreteno: 1.06/HSP3
  • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 140 mm
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min.) [mm]: 150 mm
  • Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 580 mm
  • Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 270 mm
  • Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 640 mm
  • Vrsta uporabe: notranji_in_zunanji_odklop
  • Vlečna sila (največja) [N]: 25,0 N
  • Sila vlečenja (največja) [t]: 10
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo so 3D podatki: brez
  • Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
  • Vzporedno premakljiv kavelj: brez
  • prisotna zavora kavlja: da
  • Hidravlično vreteno na voljo: da
  • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
  • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
  • Vključene so vijake: brez
  • Na voljo je razporeditev po skalah: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: da
  • Na voljo so obojestranske roke: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez