Natančen luknjač z razcepno konico, komplet 9 kosov.

Št. art.: 251A.JT9
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 251A.JT9
EAN/GTIN 3148515391255
Številka proizvajalca 251A.JT9
L-število L60130 1302
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Drsna konica v vodilnem tulcu zagotavlja najbolj natančno vodenje tudi pri majhnih dimenzijah
  • Trdota tulca 52-57 HRC, odvisno od dimenzij
  • Cinkana gred, brušeni tulci

Lastnosti:

  • Vsebina: 251A.1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-6
  • Mere [mm]: 180 x 120
  • [g]: 0,26
  • [kg]: 0,260

Obseg dobave:

  • 251A.1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-6
  • Lieferung in Falttasche