Rezalna obračalna ploščica za struženje WNMG 060404za gladilno obdelavo

Št. art.: 251952 HB7020-2
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,58 € / 1 kos
  • od 10 kos
    8,82 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 060404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7020-2
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov SS
Globina reza ap 0,3 mm - 2 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 160 m/min - 400 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 251952 HB7020-2
EAN/GTIN 4069515018364
Številka proizvajalca 251952 HB7020-2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov