Jeklen nož za notranje struženje A.. PWLNL 95°, za obračalne rezalne ploščice WN.., levo

Št. art.: 251943 16/06
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Oblika držala: Jeklo
  • Standard: DIN 8024
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 16 mm
Velikost ploščice 6 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Oblika držala Jeklo
Standard DIN 8024
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala A16M PWLNR/L06
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica WN.. 0604..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 21 mm
Srednji premik L3 11 mm
Višina vpenjanja L2 15,25 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Kolenska ročica 259015 14
Vijak kolenske ročice 259018 10
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje; Plano struženje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 251943 16/06
EAN/GTIN 4045197651495
Številka proizvajalca 251943 16/06
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov