Vpenjalno držalo za struženje PWLNR 95°, za obračalne rezalne ploščice WN.., desno

Št. art.: 251916 16/08
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 8 mm
Vrsta uporabe desna
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje ne
ISO-oznaka držala PWLNR/L 1616H08
primerna obračalna rezalna ploščica WN.. 0804..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 20 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Podložna ploščica 259031 40
Kolenska ročica 259015 2
Vijak kolenske ročice 259018 2
Garnitura vzmeti 259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 2
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 251916 16/08
EAN/GTIN 4045197651327
Številka proizvajalca 251916 16/08
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov