{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Master Eco | |
| Velikost držala | 16 mm | |
| Velikost ploščice | 6 mm | |
| Vrsta uporabe | levo | |
| Standard | DIN ISO 5610 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| ISO-oznaka držala | PWLNR/L 1616F06 | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | WN.. 0604.. | |
| Funkcijska širina L4 | 20 mm | |
| Dolžina glave L1 | 30 mm | |
| Celotna dolžina L | 80 mm | |
| Podložna ploščica | 259031 47 | |
| Kolenska ročica | 259015 16 | |
| Vijak kolenske ročice | 259018 16 | |
| Vzmet | 259046 5 | |
| Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
| Uporaba | Plano struženje; Plano struženje | |
| Vrsta izdelka | Rezalna glava |
| Številka izdelka | 251911 16/06 | |
| EAN/GTIN | 4062406734121 | |
| Številka proizvajalca | 251911 16/06 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |