Rezalna obračalna ploščica za struženje TNMG 160408za srednje grobo obdelavo

Št. art.: 251583 PR115S
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice TNMG 160408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst PR115S
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba S
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov MU
Globina reza ap 0,5 mm - 2 mm
Podajanje f 0,09 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 25 m/min - 70 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 251583 PR115S
EAN/GTIN 4960664035809
Številka proizvajalca TLV00085
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov